Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
profondità
20 mm
larghezza
800 mm
altezza
50 mm
materiale
metallo
Serie
Actassi
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: MNMAGN0372 Cod. Produttore: MAGN0372 Cod. EAN:
Cod. Rexel: MGVDIB17726U12 Cod. Produttore: VDIB17726U12 Cod. EAN: 3606480384608
Cod. Rexel: MNPN802053 Cod. Produttore: PN802053 Cod. EAN:
Cod. Rexel: MNMAGN0218 Cod. Produttore: MAGN0218 Cod. EAN:
Cod. Rexel: MNMAGN0116 Cod. Produttore: MAGN0116 Cod. EAN:
Cod. Rexel: MNMAGN0117 Cod. Produttore: MAGN0117 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te