Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLUC992
Cod. Produttore
UC992
Cod. EAN
3250616139923

Informazioni di prodotto

Kit di due distanziali metallici M6 L80 per guida DIN

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Set composto da una coppia di distanziatori metallici M6 con una lunghezza di 80 mm, è la soluzione ideale per il montaggio di apparecchiature o protezioni. Il suo scopo è creare lo spazio necessario e mantenerle a distanza dal fondo del quadro elettrico.

larghezza

119 mm

altezza

73 mm

profondità

94 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Plastica