Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5SDI12DK
Cod. Produttore
TM5SDI12DK
Cod. EAN
3595864154718

Informazioni di prodotto

Kit composizione I/O (TM5SDI12D)+morsettiera (TM5ACTB12)+base bus (TM5ACBM11)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. Il kit di composizione fornisce 12 ingressi con logica di ingresso dissipatore. È un kit di composizione con una tensione di ingresso di 24V DC e una dissipazione massima di potenza di 1,93 W. È dotato di 1 filo per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP20. L'alloggiamento è di colore bianco. Peso: 0,065 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodotto è certificato CE, C-Tick, CSA, GOST-R e CULus. È conforme alle norme CSA C22.2 N.213, UL 508, IEC 61131-2 e CSA C22.2 N.142. Il prodotto è compatibile con il controllore di movimento Modicon LMC058 e il controllore logico Modicon M258. Il kit include sottobase bus TM5ACBM11, morsettiera TM5ACTB12 e modulo I/O TM5SDI12D. Il sistema I/O modulare IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile delle espansioni/isole I/O distribuite tramite collegamento con controllore Modicon (bus TM5) o tramite bus CANopen/Sercos per i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

larghezza

12,5 mm

altezza

99 mm

profondità

75 mm

numero di ingressi digitali

12

numero di uscite digitali

12

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di uscita digitale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

SIL secondo IEC 61508

1

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,1 ... 0,1 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

Produttore

Kit 12 ingressi digitali dissipatore TM5