Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1251083
Cod. Produttore
LL1251083
Cod. EAN
8012680108282

Informazioni di prodotto

Kit 03 Pin Q LED 3K Bianco

classe di protezione

I

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

prestazioni del sistema

2 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della superficie

brillante

angolo di irraggiamento

diffuso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

riflettore

bianco

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

adatto per montaggio a incasso

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

resistenza agli urti

IK07

materiale della copertura

vetro strutturato

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

corrente nominale

220 mA

flusso luminoso effettivo

200 lm

adatto per montaggio a parete

regolabilità

non regolabile

altezza/profondità

57 mm

larghezza

78 mm

lunghezza

78 mm

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

Produttore

KIT 03 PIN Q LED 3K BIANCO