Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1251003
Cod. Produttore
LL1251003
Cod. EAN
8012680108046

Informazioni di prodotto

Kit 01 Pin T LED 3K Bianco

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

corrente nominale

220 mA

resistenza agli urti

IK07

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della copertura

vetro strutturato

adatto per montaggio a incasso

diametro esterno

100 mm

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

flusso luminoso effettivo

200 lm

regolabilità

non regolabile

altezza/profondità

57 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prestazioni del sistema

2 W

esecuzione della superficie

brillante

classe di protezione

I

adatto a postazione di lavoro con schermo

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

tipo di tensione

AC

riflettore

bianco

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

diffuso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

temperatura del colore

3000 K