Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYKINGJ-Y35
Cod. Produttore
KINGJ-Y35
Cod. EAN
8032853657928

Informazioni di prodotto

KING JOINT Y 35 - Giunto derivato a Y IPX8 preriempito in gel.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto cilindrico preriempito con gel completo di morsettiera, per connessioni derivate a Y di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 290X105X51. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x10-35 Diametro min.-max. cavi (mm): P:36 - D:26

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

tipo

Derivazione a Y

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

17 ... 36 mm

diametro del cavo di derivazione

12 ... 26 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

1,5 ... 6 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

10 ... 35 mm²