Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYKINGJ-Y16
Cod. Produttore
KINGJ-Y16
Cod. EAN
8032853655757

Informazioni di prodotto

KING JOINT Y 16 - Giunto derivato a Y IPX8 preriempito in gel.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto cilindrico preriempito con gel completo di morsettiera, per connessioni derivate a Y di cavi 0.6/1kV . Grado di protezione IPX8. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 194X74X43. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x4-15 Diametro min.-max. cavi (mm): P:26 - D:18,5

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

tipo

Derivazione a Y

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

14,2 ... 26 mm

diametro del cavo di derivazione

12 ... 18,5 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

1,5 ... 4 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

4 ... 16 mm²