Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYRAYKJOINTL6
Cod. Produttore
RAYKJOINTL6
Cod. EAN
8032853656020

Informazioni di prodotto

KING JOINT L6 - Giunto cilindrico in linea IPX8 preriempito in gel.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto cilindrico preriempito con gel completo di morsettiera, per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 105x55. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x10-25 Diametro min.-max. cavi (mm): max 20,5

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 6 mm²