Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYRAYKJOINT1
Cod. Produttore
RAYKJOINT1
Cod. EAN
8032853654248

Informazioni di prodotto

  • Serie: King Joint
  • Tensione: 0,6/1 kV
  • Sezioni cavi: 1,5-6 mm²
  • Max diametro cavi: 20,5 mm
  • Grado protezione: IPX8
  • Temperatura esercizio: +90°C
  • Non propagante fiamma: UL 94-HB
  • Riaccessibile e privo di scadenza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto piatto preriempito con gel completo di morsettiera, per connessioni in linea o di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 150x56x30. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x1,5-6 Diametro min.-max. cavi (mm): max 20,5

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 6 mm²