Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06081096
Cod. Produttore
06081096
Cod. EAN
8021944069245

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e praticità per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Connessione elettrica rapida con connettore presa-spina
  • Viteria esterna in acciaio inox per maggiore durata
  • Accessori per fissaggio a pavimento inclusi, facilità di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED ad alte prestazioni a basso consumo
  • Materiali resistenti agli agenti atmosferici e agli urti
  • Design robusto e durevole per interni ed esterni
Apparecchio per interni ed esterni, con installazione a pavimento, costituito da: Corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato oppure in alluminio verniciato a polveri poliestere / Diffusore in tecnopolimero trasparente, stabilizzato agli UV e resistente agli urti / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina realizato in PA66 senza alogeni e fosforo con contatti in rame argentato, per cavi Ø 9 - Ø 14 mm / Le versioni LED sono complete di LED Array ad elevate prestazioni / Profilo in alluminio estruso anodizzato per una corretta dissipazione della sorgente LED / Viteria esterna in acciaio inox / Vano portacablaggio in tecnopolimero / Per l\'installazione nel cemento sono disponibili i tirafondi come accessorio / Basamento per il fissaggio a pavimento in alluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Per la versione KHA SLIM 220, il fissaggio a pavimento è realizzabile utilizzando un plinto in acciaio zincato da murare direttamente nel cemento oppure una base in acciaio inox da fissare a pavimento tramite tasselli (compresi), entrambi disponibili come accessori

diametro

90 mm

altezza/profondità

2200

temperatura del colore

3000 K

flusso luminoso effettivo

483 lm

prestazioni del sistema

13

adatto per potenza lampada

11.5

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

adatto per numero di corpi luminosi

1

con corpo luminoso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce

bianco

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

plastica trasparente

colore della scatola

grigio

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di lampada

stele

Produttore

KHA SLIM LED 220/AL 10W 3K/96-DIM1-