Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06062996
Cod. Produttore
06062996
Cod. EAN
8021944064738

Informazioni di prodotto

Apparecchio versatile per interni ed esterni, ideale per installazioni a pavimento.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione facilitata grazie al box di connessione con sezionatore automatico
  • Viteria esterna in acciaio inox per maggiore durata
  • Accessori dedicati per fissaggio e collegamento in cascata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali resistenti come acciaio inox AISI 316 e policarbonato stabilizzato UV
  • LED Array ad elevate prestazioni per risparmio energetico
  • Profilo in alluminio anodizzato per efficiente dissipazione termica

Documentazione tecnica

Apparecchio per interni ed esterni, con installazione a pavimento, costituito da: Corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato oppure in alluminio verniciato a polveri poliestere / Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Box di connessione in tecnopolimero con sezionatore automatico per agevolare la connessione elettrica / Le versioni LED sono complete di LED Array ad elevate prestazioni / Profilo in alluminio estruso anodizzato per una corretta dissipazione della sorgente LED / Viteria esterna in acciaio inox / Vano portacablaggio in tecnopolimero / Per l\'installazione nel cemento sono disponibili i tirafondi come accessorio / Per il collegamento in cascata è disponibile come accessorio il set con pressacavo antistrappo / Basamento per il fissaggio a pavimento in alluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale Descrizione del produttore: Apparecchio per interni ed esterni, con installazione a pavimento, costituito da: Corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato oppure in alluminio verniciato a polveri poliestere / Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Box di connessione in tecnopolimero con sezionatore automatico per agevolare la connessione elettrica / Le versioni LED sono complete di LED Array ad elevate prestazioni / Profilo in alluminio estruso anodizzato per una corretta dissipazione della sorgente LED / Viteria esterna in acciaio inox / Vano portacablaggio in tecnopolimero / Per l\'installazione nel cemento sono disponibili i tirafondi come accessorio / Per il collegamento in cascata è disponibile come accessorio il set con pressacavo antistrappo / Basamento per il fissaggio a pavimento in alluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale

adatto per potenza lampada

16 ... 16 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1357 lm

Potenza totale

19 W

Apparecchio cablato

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Con lampada inclusa

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK10

materiale della copertura

Plastica trasparente

tipo di apparecchio

Stele

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Materiale del corpo

Alluminio

altezza/profondità

900 mm

diametro

155 mm

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore del corpo

Grigio

portalampada

Altro

Classe di protezione secondo IEC 61140

I