Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06062881
Cod. Produttore
06062881
Cod. EAN
8021944124975

Informazioni di prodotto

Il paletto luminoso KHA 9/AL-LED garantisce efficienza e affidabilità per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Corpo robusto in acciaio inox o alluminio verniciato, resistente agli agenti atmosferici
  • Box di connessione con sezionatore automatico per un cablaggio rapido e sicuro
  • Accessori dedicati per fissaggio e collegamento facilitano l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED ad alte prestazioni con dissipazione ottimale del calore
  • Materiali durevoli e guarnizioni antinvecchiamento per lunga durata
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED efficiente
Apparecchio per interni ed esterni, con installazione a pavimento, costituito da: Corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato oppure in alluminio verniciato a polveri poliestere / Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Box di connessione in tecnopolimero con sezionatore automatico per agevolare la connessione elettrica / Le versioni LED sono complete di LED Array ad elevate prestazioni / Profilo in alluminio estruso anodizzato per una corretta dissipazione della sorgente LED / Viteria esterna in acciaio inox / Vano portacablaggio in tecnopolimero / Per l\'installazione nel cemento sono disponibili i tirafondi come accessorio / Per il collegamento in cascata è disponibile come accessorio il set con pressacavo antistrappo / Basamento per il fissaggio a pavimento in alluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale

diametro

155 mm

altezza/profondità

900

prestazioni del sistema

19

flusso luminoso effettivo

1357 lm

temperatura del colore

4000 K

adatto per potenza lampada

16

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

plastica trasparente

colore della scatola

nero

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di lampada

stele

Produttore

KHA 9/AL-LED 1X15W 4K-81-ETRC