›

KH-X-E-G-B01C-M-V 2130X000X00

Cod. Rexel GRF069896
Cod. Produttore F069896

Informazioni principali

  • Campo misura: 4-1000 bar
  • Segnale uscita: 0-10V, 4-20mA, 0.5-4.5V
  • Materiale contatto: Acciaio INOX
  • Certificazione: SIL 2 IEC/EN 62061
  • Classe protezione: IP65/IP67 M12
  • Tempo risposta: <>
  • Temperatura operativa: -40...+125°C
  • Serie: KH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I trasmettitori di pressione KH sono basati su tecnologia con elemento sensibile a film depositato su membrana di acciaio. Grazie all utilizzo di elettronica SMD di ultima generazione e al design compatto con costruzione completamente in acciaio INOX, questi prodotti sono estremamente robusti ed affidabili, al punto che vengono forniti certificati SIL2. Sono adatti per tutti i settori industriali, in particolare nelle applicazioni idrauliche (presse, pompe, centraline, ecc.) normalmente soggette ad elevati livelli di shock, vibrazioni, picchi di pressione e temperatura, specialmente su mezzi mobili.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22 mm

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

4-20 mA

classe di precisione

0,1

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

intervallo di misura

0 ... 400 Pa

KH-X-E-G-B01C-M-V 2130X000X00