›

KH-E-E-Z-B06C-M-V-530 2130X000X00

Cod. Rexel GRF072507
Cod. Produttore F072507

Informazioni principali

  • Serie: KH
  • Tensione alimentazione: 15...30Vdc
  • Campo misura: 4-1000 bar
  • Accuratezza: ±0.5% FS
  • Tempo risposta: <>
  • Classe protezione: IP65/IP67
  • Materiale custodia: Acciaio Inox AISI 304
  • Certificazione: SIL 2 IEC/EN 62061

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I trasmettitori di pressione KH sono basati su tecnologia con elemento sensibile a film depositato su membrana di acciaio. Grazie all utilizzo di elettronica SMD di ultima generazione e al design compatto con costruzione completamente in acciaio INOX, questi prodotti sono estremamente robusti ed affidabili, al punto che vengono forniti certificati SIL2. Sono adatti per tutti i settori industriali, in particolare nelle applicazioni idrauliche (presse, pompe, centraline, ecc.) normalmente soggette ad elevati livelli di shock, vibrazioni, picchi di pressione e temperatura, specialmente su mezzi mobili.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22 mm

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

4-20 mA

classe di precisione

0,1

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

intervallo di misura

0 ... 400 Pa

KH-E-E-Z-B06C-M-V-530 2130X000X00