›

KH-E-E-G-B25D-M-V-530 2130X000X00

Cod. Rexel GRF069360
Cod. Produttore F069360

Informazioni principali

  • Campi misura: 4-1000 bar
  • Segnale uscita: 0-10 V / 4-20 mA
  • Materiale contatto: Acciaio inox AISI 430F
  • Custodia esterna: Acciaio inox AISI 304
  • Classe protezione: IP65/IP67 connettore M12
  • Certificazione: SIL2 IEC/EN 62061
  • Tempo risposta: <>
  • Serie: KH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I sensori della serie IMPACT , sono trasmettitori di pressione, senza fluido di trasmissione, concepiti per l utilizzo in ambienti ad alta temperatura (350 C). La pressione del media viene trasferita, attraverso una membrana ad elevato spessore, direttamente all elemento sensibile in silicio. Principale caratteristica dei sensori IMPACT e quella di non contenere al proprio interno alcun fluido di trasmissione. L elemento sensibile, direttamente posizionato dietro la membrana di contatto, e realizzato in silicio tramite tecniche di microlavorazione e la minima deflessione necessaria all elemento sensibile, consente l utilizzo di meccaniche molto robuste, con membrana di processo con spessore 15 volte superiore a quello delle membrane utilizzate nei sensori di Melt tradizionali. La nuova serie HIX sposa la tecnologia Impact con quella digitale Smart/Hart, con in aggiunta la certificazione Atex per l utilizzo in zone a rischio di esplosione, e le certificazioni SIL2 e PLd per applicazioni di sicurezza funzionale. Tutte queste caratteristiche rendono la serie HIX particolarmente adatta alle applicazioni in impianti di processo specialmente per la produzione di polimeri, fibre e resine.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22 mm

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

4-20 mA

classe di precisione

0,1

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

intervallo di misura

0 ... 400 Pa

KH-E-E-G-B25D-M-V-530 2130X000X00