› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord

KEYDCU,PC,CAT6,UTP,CBL,GR,3M,EA

Cod. Rexel PDUTPKSP3MGR
Cod. Produttore UTPKSP3MGR
Cod. EAN 0074983199556

Informazioni principali

  • Categoria: 6 UTP
  • Lunghezza: 3 metri
  • Velocità max: 1 Gigabit+
  • Schermatura: UTP
  • Uso: Reti Ethernet
  • Trasmissione: Stabile e affidabile
  • Serie: THE TX6 PLUS KEYED
  • Installazione: Facile e gestibile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo patch UTP Cat 6 THE TX6 PLUS KEYED da 3 metri garantisce prestazioni elevate per reti Ethernet ad alta velocità. Progettato con materiali di qualità, assicura una trasmissione dati stabile e affidabile, ideale per ambienti professionali e domestici. La categoria 6 supporta velocità fino a 1 Gigabit e oltre, offrendo una soluzione efficiente per connessioni di rete, con una schermatura UTP che riduce le interferenze elettromagnetiche. La lunghezza di 3 metri consente una facile installazione e gestione dei collegamenti tra dispositivi di rete.
KEYDCU,PC,CAT6,UTP,CBL,GR,3M,EA