Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYKELVINP9
Cod. Produttore
KELVINP9
Cod. EAN
8032853659724

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IPX8
  • Dimensioni: 52x53x29 mm
  • Sezione cavi: 3x 6 mm²
  • Gel: atossico e senza scadenza
  • Temperatura esercizio: 90° C
  • Temperatura posa: -40°C / +50°C
  • Protezione: Halogen free, UV resistant
  • Serie: Kelvin

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Miniaccessorio preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 52x53x29. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): mammut: 3x6

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

Altro

sezione nominale del conduttore

6 ... 6 mm²

Produttore

KELVIN PACK 9 (CF 9 PZ)