Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYKELVIN-4
Cod. Produttore
KELVIN-4

Informazioni di prodotto

  • Serie: Kelvin
  • Dimensioni: 52x53x29 mm
  • Sezione cavi: 3x4 mm²
  • Grado protezione: IPX8
  • Temperatura esercizio: 90° C
  • Temperatura posa: -40°C / +50°C
  • Gel: Atossico, senza scadenza
  • Inclusi: Connettori

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Miniaccessorio preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 52x53x29. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 3x4

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

Altro

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 4 mm²