›

KE2-8-M-P05M-1-4-D-S-P 2130C000X00

Cod. Rexel GRF075683
Cod. Produttore F075683

Informazioni principali

  • Serie: KE Performance Level 'c'
  • Range pressione: 0-17 a 0-1000 bar
  • Accuratezza: ±0.25% FSO (H), ±0.5% FSO (M)
  • Temperatura max membrana: 538°C
  • Uscita: 4...20 mA
  • Alimentazione: 13...30 Vdc
  • Tempo risposta: 8 ms
  • Grado protezione: IP65

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I sensori di Melt Gefran Serie KE Perfromance Level ?c sono trasduttori di pressione concepiti per l utilizzo in ambienti ad alta temperatura. La caratteristica fondamentale e di poter leggere la pressione del media fino a temperature di 538 C (1000 F). Il principio costruttivo si basa sulla trasmissione idraulica della pressione; la tecnologia estensimetrica consente di trasdurre la grandezza fisica pressione in segnale elettrico. Il trasferimento della sollecitazione meccanica avviene tramite un liquido di trasmissione incomprimibile (NaK Sodio/Potassio). Il Nak e una sostanza riconosciuta come sicura (GRAS) dalla FDA.

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

4-20 mA

classe di precisione

0,25

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

con sensore di temperatura

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Adatto per vapore

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

intervallo di misura

0 ... 345 Pa

KE2-8-M-P05M-1-4-D-S-P 2130C000X00