›

KE2-6-M-B01M-1-1-D-S 2130X000X00

Cod. Rexel GRF063518
Cod. Produttore F063518

Informazioni principali

  • Pressione: 0-1000 bar
  • Accuratezza: ±0,25% FS (H)
  • Temperatura max 538°C
  • Uscita: 4-20 mA
  • Alimentazione: 10-30 Vdc
  • Membrana: Inconel 718 GTP+
  • Deriva stelo: <>
  • Serie: KE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I sensori di Melt Gefran Serie KE sono trasduttori di pressione concepiti per l utilizzo in ambienti ad alta temperatura. La caratteristica fondamentale e di poter leggere la pressione del media fino a temperature di 538 C (1000 F). Il principio costruttivo si basa sulla trasmissione idraulica della pressione; la tecnologia estensimetrica consente di trasdurre la grandezza fisica pressione in segnale elettrico. Il trasferimento della sollecitazione meccanica avviene tramite un liquido di trasmissione incomprimibile (NaK Sodio/Potassio). Il Nak e una sostanza riconosciuta come sicura (GRAS) dalla FDA. Applicazioni: Data la compatibilita riconosciuta dalla FDA, la serie K e utilizzabile per applicazioni Mercury free , food e medicale. Processi di trasformazione di polimeri speciali, tecnopolimeri (538 C /1000 F)

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

4-20 mA

classe di precisione

0,25

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Adatto per vapore

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

intervallo di misura

0 ... 1000 Pa

KE2-6-M-B01M-1-1-D-S 2130X000X00