›

KE1-6-M-B35D-1-4-D-S-S 2130X000X00

Cod. Rexel GRF083287
Cod. Produttore F083287

Informazioni principali

  • Serie: KE
  • Pressione: 0-17 a 0-1000 bar
  • Accuratezza: <±0.25% FS (H)
  • Temperatura max membrana: 538°C
  • Membrana: Inconel 718 con rivestimento GTP+
  • Uscita segnale: 4...20 mA
  • Protezione: IP66
  • Certificazione: SIL2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I sensori di Melt Gefran serie KE sono trasmettitori di pressione concepiti per l utilizzo in ambienti ad alta temperatura. La caratteristica fondamentale e quella di poter leggere la pressione del media fino a temperature di 538 C (1000 F). Il principio costruttivo si basa sulla trasmissione idraulica della pressione; il trasferimento della sollecitazione meccanica avviene tramite un liquido di trasmissione incomprimibile (NaK Sodio/Potassio). La tecnologia estensimetrica a film spesso consente di trasdurre la grandezza fisica pressione, in segnale elettrico. La versione certificata SIL2 rende idoneo il prodotto per applicazioni di Sicurezza Funzionale, in particolare negli impianti di processo per la produzione di polimeri, ove e un requisito essenziale.

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

4-20 mA

classe di precisione

0,25

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Adatto per vapore

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

intervallo di misura

0 ... 350 Pa

KE1-6-M-B35D-1-4-D-S-S 2130X000X00