Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM010773
Cod. Produttore
010773
Cod. EAN
4015080107736

Informazioni di prodotto

K95/1N MORSETTO DI COLLEGAMENTO
Descrizione del produttore: Morsetto di collegamento monopolare progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Adatto per conduttori massicci e multifilari, offre un collegamento stabile con un ingresso e una uscita singoli. Ideale per l’installazione in impianti elettrici che richiedono un fissaggio robusto e duraturo. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e assicurare una conduttività ottimale, rendendolo una soluzione efficiente per il collegamento di fili elettrici in ambito professionale e residenziale.

corrente nominale

160 A

tipo di montaggio

Vite

larghezza

37 mm

altezza

115 mm

profondità

100 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di ingressi

1

numero di uscite

1

numero di poli

1

con protezione dal contatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Sezione conduttore, ingresso

16 ... 95 mm²

Sezione conduttore, uscita

10 ... 95 mm²