›

K32-6-M-B01M-1-4-D-S 2130X000X00

Cod. Rexel GRF047760
Cod. Produttore F047760

Informazioni principali

  • Serie: K3
  • Pressione: 0-35 a 0-1000 bar
  • Accuratezza: <±0.25% FSO (H)
  • Temperatura max membrana: 538°C
  • Principio di misura: Estensimetrico
  • Tensione alimentazione: 6-12 Vdc
  • Grado protezione: IP65
  • Membrana: Inconel 718 con rivestimento GTP+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I sensori di Melt Gefran Serie K3 sono trasduttori di pressione concepiti per l utilizzo in ambienti ad alta temperatura. La caratteristica fondamentale e di poter leggere la pressione del media fino a temperature di 538 C (1000 F). Il principio costruttivo si basa sulla trasmissione idraulica della pressione; la tecnologia estensimetrica consente di trasdurre la grandezza fisica pressione in segnale elettrico. Il trasferimento della sollecitazione meccanica avviene tramite un liquido di trasmissione incomprimibile (NaK Sodio/Potassio). Il Nak e una sostanza riconosciuta come sicura (GRAS) dalla FDA. Applicazioni: Data la compatibilita riconosciuta dalla FDA, la serie K e utilizzabile per applicazioni Mercury free , food e medicale Processi di trasformazione di polimeri speciali, tecnopolimeri (538 C /1000 F)

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

Altro

classe di precisione

0,25

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

con sensore di temperatura

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Adatto per vapore

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

intervallo di misura

0 ... 1000 Pa

K32-6-M-B01M-1-4-D-S 2130X000X00