›

K-SPT/CPRT SPORTELLO CASSETTI CPRT

DKC
Cod. Rexel DKC095741369
Cod. Produttore 095741369
Cod. EAN 8054684026346

Informazioni principali

  • Serie: K-SPT/CPRT
  • Tipo: Sportello cassetti
  • Materiale: Non specificato
  • Serratura: Non inclusa
  • Cerniere: Non incluse
  • Applicazione: Chiusura cassetti
  • Dimensioni: Non specificate
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Serratura e cerniere non comprese.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

390 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

420 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

K-SPT/CPRT SPORTELLO CASSETTI CPRT