Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          ›

          K.CONF.424

          DKC
          Cod. Rexel DKC000983990
          Cod. Produttore 000983990
          Cod. EAN
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          K.CONF.424

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          K.CONF.424
          DKC000983990 DKC
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili DKC

          TUBO ZINC.MM.20X1X3000 CE  73/23-93
          Tubi Metallici e accessori
          DKC

          TUBO ZINC.MM.20X1X3000 CE 73/23-93

          € 1,94 x 1 m
          Cod. Rexel: DK6008-20L3
          Cod. Produttore: 6008-20L3
          Cod. EAN: 8033648173654
          STAFFA FISSAGGIO UNIVERSALE CE-CDE
          Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri
          DKC

          STAFFA FISSAGGIO UNIVERSALE CE-CDE

          € 6,47 x 1 pz.
          Cod. Rexel: S3RZA62
          Cod. Produttore: RZA62
          Cod. EAN: 8033603369696
          GHIERA MET. M32X1,5
          Tubi Metallici e accessori
          DKC

          GHIERA MET. M32X1,5

          € 0,9686 x 1 pz.
          Cod. Rexel: DK6006-32A
          Cod. Produttore: 6006-32A
          Cod. EAN: 8033648135126
          Contenitore CVT/PT/0-P in resina grigio RAL 7040 IP44 IK10 con ventilazione naturale per installazioni elettriche esterne
          Casse
          DKC

          Contenitore CVT/PT/0-P in resina grigio RAL 7040 IP44 IK10 con ve...

          € 364,16 x 1 pz.
          Cod. Rexel: DKC073500969
          Cod. Produttore: 073500969
          Cod. EAN: 8033603438842
          COLLARE ACC.ZINCATO TUBO 25MM ASOLA
          Tubi Metallici e accessori
          DKC

          COLLARE ACC.ZINCATO TUBO 25MM ASOLA

          € 0,7009 x 1 pz.
          Cod. Rexel: DKUNIKO25
          Cod. Produttore: UNIKO25
          Cod. EAN: 8033648288617
          Armadietto vetroresina CVT/ZZ/0-P IP44 IK10 ventilazione naturale installazioni elettriche
          Casse
          DKC

          Armadietto vetroresina CVT/ZZ/0-P IP44 IK10 ventilazione naturale...

          € 345 x 1 pz.
          Cod. Rexel: DKC073501967
          Cod. Produttore: 073501967
          Cod. EAN: 8033603438682
          https://rexel.it/prodotto/k-conf-424-1152842 000983990 0,0000 K.CONF.424 https://rexel.it/Content/images/default-ico.png DKC

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00