Prodotti /

Cod. Rexel
HUK15965
Cod. Produttore
15965

Informazioni di prodotto

JZ-HF-CY grey 7 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-HF-CY con 7 conduttori da 1 mm² di sezione, di colore grigio. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La sua struttura permette una trasmissione efficiente della corrente, assicurando prestazioni ottimali in ambienti vari.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

11.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C