›

JZ-HF-CY 5G0.75 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15948
Cod. Produttore 15948

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 5G0.75 mm²
  • Temperatura d'esercizio: -10°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diam. esterno
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: PVC resistente a oli
  • Resistenza al fuoco: DIN VDE 0482-332-1-2
  • Serie: JZ-HF-CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-HF-CY con conduttori da 5G0.75 mm² di colore grigio, ideale per installazioni che richiedono alta flessibilità e resistenza. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, è adatto a impianti civili e industriali. La struttura di qualità assicura una lunga durata nel tempo e facilita la posa grazie alla sua leggerezza e maneggevolezza.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

9.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 °C

JZ-HF-CY 5G0.75 QMM GREY