›

JZ-HF-CY 4G4 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15156
Cod. Produttore 15156

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -10°C a +80°C
  • Resistente a: olio
  • Raggio minimo curvatura: flessibile 10x Ø est.
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: PVC resistente olio grigio
  • Sezione conduttori: 4G4 mm²
  • Serie: JZ-HF-CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-HF-CY con sezione 4G4 mmq, caratterizzato da un rivestimento di colore grigio. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza. La struttura del cavo assicura una protezione efficace contro interferenze e danni meccanici, rendendolo adatto a diversi contesti di utilizzo professionale.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

14.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-HF-CY 4G4 QMM GREY