›

JZ-HF-CY 4G2.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15926
Cod. Produttore 15926

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 4 x 2,5 mm²
  • Materiale conduttore: rame nudo
  • Temperatura uso: -10°C a +80°C
  • Raggio di curvatura: flessibile 10x Ø est.
  • Guaina esterna: PVC resistente olio, grigio
  • Protezione: schermatura treccia rame stagnato
  • Serie: JZ-HF-CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico di colore grigio con conduttori in rame di sezione 2,5 mm², composto da quattro fili. Ideale per impianti elettrici civili e industriali, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni grazie alla sua struttura robusta e flessibile. Adatto per trasmissione di corrente in ambienti interni ed esterni, offre ottime prestazioni di isolamento e resistenza meccanica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

11.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-HF-CY 4G2.5 QMM GREY