›

JZ-HF-CY 4G0.75 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15947
Cod. Produttore 15947

Informazioni principali

  • Serie: JZ-HF-CY
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 4 x 0,75 mm²
  • Diametro esterno: 8,7 mm
  • Temperatura: -10°C a +80°C (flessibile)
  • Resistenza a olio: Si
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Schermatura: Treccia rame stagnato 85%

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico JZ-HF-CY da 4 conduttori con sezione di 0,75 mm² è caratterizzato da un rivestimento di colore grigio, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Questo cavo è progettato per garantire un’ottima conduzione elettrica e sicurezza nelle installazioni, risultando adatto per impieghi in ambito civile e industriale. La struttura robusta e il materiale di qualità assicurano durata nel tempo e affidabilità nelle prestazioni.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

8.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 °C

JZ-HF-CY 4G0.75 QMM GREY