›

JZ-HF-CY 4G0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15932
Cod. Produttore 15932

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 4G0.5 mm²
  • Temperatura lavoro: -10°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro esterno
  • Schermatura: Treccia rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: PVC resistente all'olio grigio
  • Resistenza: Adatto per catene portacavi
  • Serie: JZ-HF-CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-HF-CY con sezione 4G0.5 mm² di colore grigio, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una buona flessibilità e resistenza, adatto per applicazioni in ambienti interni dove è richiesta una connessione stabile e duratura. Ideale per impianti elettrici che necessitano di conduttori multipolari con isolamento efficace.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

8.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-HF-CY 4G0.5 QMM GREY