›

JZ-HF-CY 3G1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15977
Cod. Produttore 15977

Informazioni principali

  • Serie: JZ-HF-CY
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura: -10°C a +80°C
  • Resistente a olio: Sì
  • Raggio di curvatura: 10x diametro esterno
  • Schermatura: Treccia rame stagnato 85%
  • Isolamento: PVC tipo Z 7225
  • Colore guaina: Grigio RAL 7001

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-HF-CY con conduttori da 3G1.5 mm² di colore grigio, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un'ottima conduttività e resistenza, assicurando prestazioni elevate e durature nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare il collegamento e l'integrazione negli impianti, offrendo un prodotto di qualità adatto a diverse esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 °C

JZ-HF-CY 3G1.5 QMM GREY