›

JZ-HF-CY 3G0.75 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15946
Cod. Produttore 15946

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttore: 3G0.75 mm²
  • Temperatura flessibile: -10°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 10x Ø esterno
  • Guaina: PVC resistente a olio, grigia
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Serie: JZ-HF-CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-HF-CY con sezione conduttore di 3G0.75 mmq, caratterizzato da un rivestimento di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità nelle installazioni elettriche, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata qualità dei materiali e sicurezza. La sua struttura assicura una buona flessibilità e resistenza, rendendolo adatto a diversi ambienti di utilizzo nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

8.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-HF-CY 3G0.75 QMM GREY