›

JZ-HF-CY 18G0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15936
Cod. Produttore 15936

Informazioni principali

  • Serie: JZ-HF-CY
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 18
  • Temperatura flessibile: -10°C a +80°C
  • Rivestimento: PVC resistente agli oli
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diam. esterno
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-HF-CY con sezione di 0,5 mm² e 18 conduttori, caratterizzato da un rivestimento grigio. Progettato per garantire elevate prestazioni in impianti elettrici, offre flessibilità e resistenza, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La struttura del cavo assicura un’ottima trasmissione del segnale e una protezione efficace contro interferenze esterne.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

18

diametro esterno circa

13.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 °C

JZ-HF-CY 18G0.5 QMM GREY