›

JZ-HF-CY 12G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15966
Cod. Produttore 15966

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Numero conduttori: 12
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Colore guaina: Grigio (RAL 7001)
  • Temperatura d’esercizio: -10°C a +80°C
  • Resistente a: Olio
  • Radio minimo curvatura: 10x diametro esterno
  • Serie: JZ-HF-CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-HF-CY da 12 conduttori con sezione di 1 mm², di colore grigio. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità in impianti elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La sua costruzione assicura una buona protezione contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo adatto a installazioni industriali e civili dove è richiesta qualità e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

13.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-HF-CY 12G1 QMM GREY