›

JZ-HF-CY 12G1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15981
Cod. Produttore 15981

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 12 x 1,5 mm²
  • Temperatura: -10°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 10x Ø esterno
  • Resistente a: olio, fiamma
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: PVC grigio resistente olio
  • Serie: JZ-HF-CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-HF-CY con 12 conduttori da 1,5 mm² di sezione, di colore grigio. Progettato per garantire elevate prestazioni in impianti elettrici, offre affidabilità e resistenza grazie alla sua struttura di qualità. Ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio sicuro e duraturo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

14.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-HF-CY 12G1.5 QMM GREY