›

JZ-HF-CY 12G0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15935
Cod. Produttore 15935

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 12
  • Diametro esterno: 11,5 mm
  • Temperatura uso: -10°C a +80°C
  • Resistenza olio: Certificata
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro
  • Serie: JZ-HF-CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo JZ-HF-CY da 12 conduttori con sezione di 0,5 mm² è realizzato in materiale di alta qualità e presenta una guaina esterna di colore grigio. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce una trasmissione sicura e affidabile dei segnali. La sua struttura flessibile e compatta lo rende ideale per installazioni in ambienti dove è richiesta resistenza e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

11.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-HF-CY 12G0.5 QMM GREY