›

JZ-HF 7G2.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15077
Cod. Produttore 15077

Informazioni principali

  • Serie: JZ-HF
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Numero conduttori: 7
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Diametro esterno: 12,9 mm
  • Temperatura d'esercizio: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Guaina: PVC resistente all'olio, colore grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-HF da 7 conduttori con sezione di 2,5 mm², caratterizzato da una guaina di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di isolamento e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio ordinato e durevole, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

12.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-HF 7G2.5 QMM GREY