›

JZ-HF 7G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15041
Cod. Produttore 15041

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V
  • Temperatura d’esercizio: -40°C a +80°C
  • Resistente a olio: si
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x Ø esterno
  • Numero conduttori: 7G1
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Colore guaina: grigio (RAL 7001)
  • Serie: JZ-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo JZ-HF 7G1 QMM di colore grigio è un prodotto elettrico progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza negli impianti. Realizzato con materiali di qualità, è indicato per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità. La sua struttura è studiata per assicurare una trasmissione efficiente dell’energia, mantenendo al contempo un alto livello di sicurezza contro interferenze e danni meccanici. Grazie al colore grigio, è facilmente identificabile negli impianti, facilitando le operazioni di installazione e manutenzione. Questo cavo rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un prodotto robusto e performante nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

8.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-HF 7G1 QMM GREY