›

JZ-HF 7G1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15059
Cod. Produttore 15059

Informazioni principali

  • Serie: JZ-HF
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 7 x 1,5 mm²
  • Diametro esterno: 10,2 mm
  • Temperatura uso: -10°C / +80°C
  • Resistente a: olio e fiamma
  • Raggio minimo curvatura: 7,5 x Ø esterno
  • Peso: 177 kg/km

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-HF con conduttori da 7 fili di sezione 1,5 mm², caratterizzato da un rivestimento di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo è adatto per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Il materiale isolante assicura una buona protezione contro le interferenze e le condizioni ambientali, rendendolo ideale per uso interno in impianti elettrici civili e industriali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

9.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-HF 7G1.5 QMM GREY