›

JZ-HF 7G0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15005
Cod. Produttore 15005

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Numero conduttori: 7
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Diametro esterno: 7,6 mm
  • Temperatura operativa: -10°C / +80°C
  • Resistenza: olio e fiamma
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro
  • Serie: JZ-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-HF da 7 conduttori con sezione di 0,5 mm², caratterizzato da una guaina di colore grigio. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità, questo cavo garantisce una trasmissione sicura dei segnali e un'ottima resistenza meccanica. La sua struttura è ideale per installazioni in ambienti interni dove è richiesta una buona gestione dello spazio e una protezione efficace dei conduttori.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

7.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-HF 7G0.5 QMM GREY