›

JZ-HF 65G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15054
Cod. Produttore 15054

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -10°C a +80°C
  • Raggio minimo piegatura: 7.5x Ø esterno
  • Resistente a: olio
  • Isolamento: PVC tipo Z 7225
  • Conduttori: rame nudo, classe 6
  • Guaina: PVC resistente olio, grigia
  • Serie: JZ-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto JZ-HF 65G1 QMM GREY è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e robusto, ideale per applicazioni in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La finitura grigia conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diversi ambienti. Questo articolo è progettato per assicurare prestazioni ottimali e sicurezza nell'utilizzo quotidiano, rappresentando una soluzione efficiente per esigenze elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

65

diametro esterno circa

24.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-HF 65G1 QMM GREY