›

JZ-HF 5G2.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15076
Cod. Produttore 15076

Informazioni principali

  • Serie: JZ-HF
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 5G2.5 mm²
  • Resistenza olio: Si, conforme DIN VDE
  • Temperatura uso: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Guaina: PVC resistente olio, grigio
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE, IEC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-HF con sezione 5G2.5 mm² di colore grigio, progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza alla fiamma e bassa emissione di fumi, ideale per applicazioni che richiedono standard di sicurezza rigorosi. La sua struttura robusta assicura affidabilità e durata nel tempo, rendendolo adatto sia per installazioni civili che industriali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

10.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-HF 5G2.5 QMM GREY