›

JZ-HF 5G0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15004
Cod. Produttore 15004

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura flessibile: -10°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistente a olio: Sì
  • Conducibilità: rame nudo, classe 6
  • Guaina esterna: PVC resistente olio, grigio
  • Serie: JZ-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-HF con conduttori da 5G0.5 QMM, caratterizzato da un isolamento grigio. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono un cavo flessibile e resistente, adatto a impianti civili e industriali. La sua struttura assicura una buona conduttività e protezione contro interferenze, rendendolo una scelta efficiente per il trasporto di corrente in ambienti controllati.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

6.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-HF 5G0.5 QMM GREY