›

JZ-HF 50G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15053
Cod. Produttore 15053

Informazioni principali

  • Serie: JZ-HF / OZ-HF
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo piegatura: 7,5x Ø esterno
  • Resistente a: olio e fiamma
  • Conduttore: rame nudo, classe 6
  • Guaina: PVC resistente olio grigio
  • Prove: DIN VDE, IEC, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto HUK15053 è un cavo elettrico di alta qualità identificato come JZ-HF 50G1 QMM di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo si distingue per la sua resistenza e durata nel tempo. La sua struttura è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e conformità agli standard di sicurezza. Grazie al materiale isolante di qualità, assicura una protezione efficace contro le interferenze e le condizioni ambientali avverse, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

50

diametro esterno circa

21.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 °C

JZ-HF 50G1 QMM GREY