›

JZ-HF 4G4 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15143
Cod. Produttore 15143

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura uso: -10°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diametro
  • Resistente a: olio e fiamma
  • Struttura: rame nudo, PVC isolante
  • Guaina: PVC grigio, resistente olio
  • Serie: JZ-HF
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-HF con conduttori da 4 mm², caratterizzato da una guaina di colore grigio. Progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono materiali resistenti e performanti. La struttura del cavo assicura una buona flessibilità e protezione contro interferenze, rendendolo adatto sia per uso domestico che industriale.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

11.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-HF 4G4 QMM GREY