›

JZ-HF 4G2.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15075
Cod. Produttore 15075

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 4G2.5 mm²
  • Resistente a: olio e fiamma
  • Raggio minimo piegatura: 7,5x Ø esterno
  • Temperatura uso: -10°C a +80°C
  • Schermatura: isolamento PVC Z 7225
  • Colore guaina: grigio RAL 7001
  • Serie: JZ-HF / OZ-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-HF 4G2.5 di colore grigio, progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici. Questo cavo con conduttori di sezione 2.5 mm² è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza. La sua struttura è studiata per assicurare un'ottima conduttività e una protezione efficace contro interferenze e danni meccanici, rendendolo adatto a diversi ambienti e utilizzi nell'ambito dell'impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

9.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-HF 4G2.5 QMM GREY