›

JZ-HF 4G10 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15147
Cod. Produttore 15147

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -10°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 4 x 10 mm²
  • Resistente a: olio e fiamme
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Costruzione cavo: rame nudo, PVC isolante
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE
  • Serie: JZ-HF / OZ-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-HF 4G10 QMM di colore grigio, progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e affidabilità nel trasporto della corrente. Ideale per applicazioni che richiedono un cavo multifilare con sezione da 10 mm² e quattro conduttori, adatto a installazioni sia civili che industriali. La sua costruzione assicura una protezione efficace contro interferenze e danni meccanici, contribuendo a mantenere la continuità elettrica e la durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

17.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

10 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-HF 4G10 QMM GREY