›

JZ-HF 4G1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15057
Cod. Produttore 15057

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -10°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistente a olio: Sì
  • Sezione conduttori: 4G1.5 QMM
  • Colore guaina: Grigio (RAL 7001)
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE
  • Serie: JZ-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-HF con sezione 4G1.5 QMM di colore grigio, progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una protezione ottimale contro interferenze e dispersioni. Ideale per impianti domestici e industriali, offre una trasmissione efficiente della corrente elettrica mantenendo standard elevati di resistenza e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare la posa e l'utilizzo in diverse applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

7.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-HF 4G1.5 QMM GREY