›

JZ-HF 41G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15052
Cod. Produttore 15052

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Test tensione core/core: 4000 V
  • Tensione di rottura: 8000 V
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x Ø esterno
  • Temperatura operativa: -10°C a +80°C
  • Resistente a olio: Sì
  • Serie: JZ-HF 41G1 QMM
  • Colore guaina: Grigio (RAL 7001)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore modulare JZ-HF 41G1 QMM di colore grigio, progettato per applicazioni elettriche. Questo dispositivo garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione degli impianti, con un design compatto e funzionale adatto a diverse esigenze di controllo e protezione elettrica. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

41

diametro esterno circa

19.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 °C

JZ-HF 41G1 QMM GREY